Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRKL 8/24.91-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRKL 8/24.91-S12
Artikeldetailsicht 1, PRKL 8/24.91-S12
Artikeldetailsicht 2, PRKL 8/24.91-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50036364
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50036364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 21 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 2
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 2.800 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
38 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
48 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,07*
€ 412,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 383,69*
€ 418,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,91*
€ 427,07*
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 465,30*
Lager 6682
31
€ 15,90*
ab € 464,28*
€ 500,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,11*
€ 595,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,31*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50035030
ab € 100,08*
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,82*
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,14*
Zubehör
Leuze electronic
50040279
ab € 35,34*
Zubehör
Leuze electronic
50040280
ab € 11,19*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,24*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,96*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50114185
ab € 20,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117825
ab € 30,43*
Zubehör
Leuze electronic
50117826
ab € 30,65*
Zubehör
Leuze electronic
50117827
ab € 43,29*
Zubehör
Leuze electronic
50123861
ab € 8,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.