Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 8/66-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 8/66-S12
Artikeldetailsicht 1, PRK 8/66-S12
Artikeldetailsicht 2, PRK 8/66-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50036362
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50036362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,1 ... 8 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
38 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,29*
€ 192,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,25*
€ 197,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,06*
€ 200,77*
Frei Haus
ab € 192,71*
€ 218,34*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 207,87*
€ 235,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,36*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,64*
Zubehör
Leuze electronic
50035030
ab € 96,26*
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,74*
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,03*
Zubehör
Leuze electronic
50040279
ab € 29,48*
Zubehör
Leuze electronic
50040280
ab € 10,81*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,86*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,17*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,24*
Zubehör
Leuze electronic
50117825
ab € 25,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117826
ab € 25,42*
Zubehör
Leuze electronic
50117827
ab € 37,10*
Zubehör
Leuze electronic
50127177
ab € 11,92*
Zubehör
Leuze electronic
50130045
ab € 54,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.