Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LSE 96M/P-1040-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSE 96M/P-1040-42
Artikeldetailsicht 1, LSE 96M/P-1040-42
Artikeldetailsicht 2, LSE 96M/P-1040-42
Artikel-Nr.:
     6682-50025205
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Sonderausführung: Warnausgang, Zeitfunktion
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,44*
€ 257,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,32*
€ 263,30*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,40*
€ 266,48*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 265,29*
€ 302,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,09*
€ 324,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,71*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,16*
Zubehör
Leuze electronic
50080502
ab € 521,17*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,63*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,35*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,92*
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 248,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.