Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 96M/P-1370-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 96M/P-1370-42
Artikeldetailsicht 1, PRK 96M/P-1370-42
Artikeldetailsicht 2, PRK 96M/P-1370-42
Artikel-Nr.:
     6682-50025186
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,1 ... 10 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,27*
€ 269,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,29*
€ 274,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,52*
€ 280,19*
Frei Haus
ab € 277,20*
€ 305,75*
Lager 6682
6 Tage
153
€ 15,90*
ab € 300,15*
€ 329,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,77*
€ 381,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,35*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,66*
Zubehör
Leuze electronic
50027191
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,65*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 35,49*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,51*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,07*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,83*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.