Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - IPRK 95/44 L.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IPRK 95/44 L.2
Artikeldetailsicht 1, IPRK 95/44 L.2
Artikeldetailsicht 2, IPRK 95/44 L.2
Artikel-Nr.:
     6682-50022680
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50022680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Autokollimation, Warnausgang
Grenzreichweite: 0 ... 6 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 3 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltausgang 3: Transistor, PNP, UB schaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 17 mm x 66 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,52*
€ 208,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,56*
€ 208,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,50*
€ 223,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,47*
€ 227,69*
Lager 6682
277
€ 15,90*
ab € 243,06*
€ 268,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,52*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,44*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,98*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,25*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,24*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,65*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.