Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - IPRK 92/4 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IPRK 92/4 L
Artikeldetailsicht 1, IPRK 92/4 L
Artikel-Nr.:
     6682-50018778
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50018778
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Warnausgang
Grenzreichweite: 0,2 ... 12,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
42.2 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,64*
€ 494,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 462,23*
€ 499,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,13*
€ 510,00*
Frei Haus
ab € 517,25*
€ 555,53*
Lager 6682
49
€ 15,90*
ab € 560,29*
€ 598,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,91*
€ 709,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,54*
€ 694,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,09*
€ 678,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,29*
€ 666,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50018415
ab € 13,81*
Zubehör
Leuze electronic
50030433
ab € 5,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 20,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130676
ab € 28,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.