Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor - TK 30x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TK 30x50
Artikeldetailsicht 1, TK 30x50
Masszeichnung 1, TK 30x50
Artikel-Nr.:
     6682-50003189
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50003189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken

Bauform: rechteckig
Tripplegröße: 4 mm
Reflexionsfläche: 29 mm x 45 mm
Werkstoff: Kunststoff
Trägermaterial: Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA8N
Befestigung: Rückseite kann beklebt werden

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,34*
€ 6,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,35*
€ 6,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,47*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,61*
Lager 6682
414
€ 15,90*
ab € 5,40*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.