Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel - MLD-M002-UDC-1000-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD-M002-UDC-1000-S2
Artikeldetailsicht 1, MLD-M002-UDC-1000-S2
Artikel-Nr.:
     6682-426305
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     426305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter

Baureihe: MLD-UDC
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
mit Gerätesäule: Ja
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.000 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Umlenkspiegelsäule, leuze lichtgitter, lichtgitter, Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,67*
€ 522,67*
Frei Haus
ab € 480,47*
€ 522,99*
Frei Haus
ab € 486,56*
€ 528,11*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 519,05*
€ 563,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 561,41*
€ 613,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,91*
€ 668,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,90*
€ 641,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,23*
€ 632,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,05*
€ 617,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.