Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Prospekthalter / Prospekthänger / Drahtprospekthalter / Prospektspender „Euphrat“ für Regalböden | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draht-Prospekthalter / Prospekthänger / Drahtprospekthalter / Prospektspender „Euphrat“ für Regalböden | DIN A4
Draht-Prospekthalter / Prospekthänger / Drahtprospekthalter / Prospektspender „Euphrat“ für Regalböden | DIN A4
Draht-Prospekthalter / Prospekthänger / Drahtprospekthalter / Prospektspender „Euphrat“ für Regalböden | DIN A4
Draht-Prospekthalter / Prospekthänger / Drahtprospekthalter / Prospektspender „Euphrat“ für Regalböden | DIN A4
Draht-Prospekthalter / Prospekthänger / Drahtprospekthalter / Prospektspender „Euphrat“ für Regalböden | DIN A4
Draht-Prospekthalter / Prospekthänger / Drahtprospekthalter / Prospektspender „Euphrat“ für Regalböden | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0079.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432980804
EAN/GTIN:
     4011432980804
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm. für alle gängigen Regalböden geeignet, wird fertig montiert angeliefert, mit schwarzer Drahtaufhängung; Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Fülltiefe: 32 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Material:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980798
ab € 6,71*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980781
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.