Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | DIN A4
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | DIN A4
Prospekthänger / Draht-Prospekthalter / Prospektspender / Drahtprospekthalter „Issel“ für Regalböden | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0059.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432030103
EAN/GTIN:
     4011432030103
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Draht; Farbe: schwarz; Drahtstärke: 3 mm; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard; Fülltiefe: 33 mm. Dieses Prospektfach lässt sich kinderleicht an Regalböden im Verkaufsraum anklemmen und präsentiert Ihre Werbeflyer direkt vorm Produkt. Dazu ist eine Preisauszeichnungsschiene am Regalboden erforderlich, hinter welche das Fach gesteckt wird. Der schwarze Drahtprospekthalter ist mit 33 mm Fülltiefe ausgestattet und ist wahlweise für Prospekte im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat verfügbar. Die Werbefläche bietet Platz für eine individuelle Botschaft, z.B. für Ihr Logo.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Drahtstärke:
3 mm
Format:
DIN A4
Material:
Draht
Ausrichtung:
Hochformat
Fülltiefe:
33 mm
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030110
ab € 4,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030127
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.