Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „H2“ aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „H2“ aus Holz
Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „H2“ aus Holz
Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „H2“ aus Holz
Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „H2“ aus Holz
Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „H2“ aus Holz
Artikel-Nr.:
     6676-66.0002.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032299
EAN/GTIN:
     4011432032299
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Fichte Leimholz; Oberfläche: natur, geölt; Materialstärke: 18 mm; Höhe: 1.430 mm; Breite: 270 mm; Anzahl der Fächer: 3; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. bestehend aus einer 18 mm starken Fußplatte mit den Maßen 270 x 300 (B x L) und einer 18 mm starken Standplatte mit den Maßen 270 x 1.430 mm (B x H), mit 12 Ausfräsungen zum einfachen und variablen Einhängen der Ablagen, Prospektständer inkl. 3 Prospektablagen DIN A4, steckbar;
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Höhe:
1.430 mm
Materialstärke:
18 mm
Format:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
3
Material:
Fichte Leimholz
Oberfläche:
natur, geölt
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.