Mit schrägangeordneten Fächern. • Eignung: zur Wandbefestigung/für Tisch • Fächer/Etagen: 3 Fächer A4 • B x T x H: 244 x 160 x 320 mm • Farbe: farblos • Transparenz: transparent Palette: 90 Stück
helit 3er Tisch-Prospekthalter "the parable, DIN A4 hoch lichtgrau, Fächer aus glasklarem Polystyrol, Seitenteile farbig & aus PP, vorderes Fach offen, Außenmaße: (B)266 x (T)245 x (H)330 mm Innenm...
Attraktiver Flyerhalter mit 3 Fächern aus hochwertigem, glasklarem 2 mm starkem Acryl für Broschüren und Informationsblätter im Format A4 Die Produktmaße des 3fachen Prospektspenders betragen 235 x...
Beschreibung: Tischständer drehbar mit 6 DIN A4 Prospekthaltern (HELH61025), vorne und hinten einhängbar. Massiver Fuß mit Gummifüßen. Farbe: glasklar Format: 240 x 465 x 255 mm ECLASS-5.1.4: 24-30...
Designstark präsentieren mit dem Sigel Tisch-Prospekthalter. Die Tisch-Prospekthalter überzeugen nicht nur durch ihr einzigartiges Design und das hochwertige Material, sondern sind zudem höchst fun...
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET L, transparentProspektspender-Set für DIN A4 Informationen bis zum Format 311 x 240 mm. Bestehend aus drei Schalen, zwei Trägerelementen und einer Frontplat...
Auch zum Einhängen in Schränke und an Tafeln. Lieferung mit Montagesatz (für Wandbefestigung).| mit Einhängeschiene| Eignung: zur Wandbefestigung| Fächer/Etagen: 3 Fächer A4 quer| B x T x H: 380 x ...
helit 3er Tisch-Prospekthalter "the parable", DIN A4 hoch schwarz, Fächer aus glasklarem Polystyrol, Seitenteile farbig & aus PP, vorderes Fach offen, Außenmaße: (B)266 x (T)245 x (H)330 mm Innenma...
helit 3er Tisch-Prospekthalter "the step grid", DIN A4 hoch glasklar, bestehend aus 3 Prospekthaltern (H61025) und einem Ständersatz (H62025), aus Polystyrol, erweiterbar, Maße: (B)240 x (T)300 x (...
helit Wanddisplay "the placativ", 3 x DIN A4 hoch, glasklar aus Polystyrol, Fachmaße: (B)245 x (T)35 x (H)235 mm, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (B)28...
kerkmann Infoständer/Prospekt-Bodenständer, breit alusilber, aus pulverbeschichtetem Stahl, schwerer Standfuß, fast unsichtbare vorgestantzte Löcher für Prospektfächer, zur individuellen Bestückung...
kerkmann Infoständer/Prospekt-Bodenständer, schmal alusilber, aus pulverbeschichtetem Stahl, schwerer Standfuß, fast unsichtbare vorgestantzte Löcher für Prospektfächer, zur individuellen Bestückun...