Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbkugel ohne Fuß / Kugeldisplay / Acryl-Warenschütte | 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbkugel ohne Fuß / Kugeldisplay / Acryl-Warenschütte | 800 mm
Halbkugel ohne Fuß / Kugeldisplay / Acryl-Warenschütte | 800 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0176.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432042427
EAN/GTIN:
     4011432042427
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
acryl warenschütte
Material: Acrylglas; Materialstärke: 6 mm; Farbe: glasklar; Durchmesser: 800 mm; Version: Standard. zur Präsentation von kleinen und großen Waren
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Durchmesser:
800 mm
Materialstärke:
6 mm
Material:
Acrylglas
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042397
ab € 66,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042403
ab € 85,12*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042410
ab € 101,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.