Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warenschütte / Halbkugel-Display / Acrylschütte „Alnus”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warenschütte / Halbkugel-Display / Acrylschütte „Alnus”
Warenschütte / Halbkugel-Display / Acrylschütte „Alnus”
Artikel-Nr.:
     6676-65.0054.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432076507
EAN/GTIN:
     4011432076507
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
acryl warenschütte
Material: Metall / Acrylglas; Farbe: chrom / glasklar; Durchmesser: 500 mm; Höhe: 750 mm. Attraktive, offene Warenschütte mit schlichtem Standuß für Schüttgut aller Art! Die Halbkugel (Ø 500 mm) aus glasklarem Acrylglas wird einfach in den chromfarbenden Metallfuß eingelegt und die Verkaufsschütte ist einsatzbereit. Ideal zur Präsentation von Giveaways oder kleinen Waren in einladender Griffhöhe.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom / glasklar
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
500 mm
Material:
Metall / Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.