Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand-Doppelhaken mit Schwenk-Klappe | 200 mm 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand-Doppelhaken mit Schwenk-Klappe | 200 mm 25 mm
Lochwand-Doppelhaken mit Schwenk-Klappe | 200 mm 25 mm
Artikel-Nr.:
     6676-58.0003.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432084915
EAN/GTIN:
     4011432084915
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Warenaufhänger
Warenhaken
Drahtstärke: 4,8 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Länge: 200 mm; Lochwandabstand: 25 mm; Preisfahne: 27 x 30 mm (B x H). mit Schwenk-Klappe;
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Drahtstärke:
4,8 mm
Lochwandabstand:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Preisfahne:
27 x 30 mm (B x H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980286
ab € 1,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036440
ab € 1,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070826
ab € 1,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082447
ab € 1,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084908
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.