Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Prospektaufseller / Bodenprospektständer / Prospekthalter / Prospektständer „Roma“ | 246 mm 890 mm 350 mm DIN A4 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Prospektaufseller / Bodenprospektständer / Prospekthalter / Prospektständer „Roma“ | 246 mm 890 mm 350 mm DIN A4 Hochformat
Boden-Prospektaufseller / Bodenprospektständer / Prospekthalter / Prospektständer „Roma“ | 246 mm 890 mm 350 mm DIN A4 Hochformat
Boden-Prospektaufseller / Bodenprospektständer / Prospekthalter / Prospektständer „Roma“ | 246 mm 890 mm 350 mm DIN A4 Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-57.0068.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432026458
EAN/GTIN:
     4011432026458
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Breite: 246 mm; Höhe: 890 mm; Tiefe: 350 mm; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Fächer: 1. Bodenprospektständer im modernen Z-Design aus gebogenem Draht. Drei verschiedene Versionen erhältlich! Wahlweise im DIN A3 oder DIN A4 Hoch- / Querformat mit einem Prospektfach aus Acrylglas. Jedes Prospektfach ist mit 55 mm Fülltiefe ausgestattet. Die Ausführungen mit Prospektfächern im DIN A4 Hochformat können in Verbindung mit dem Einsatz eines Fachteilers (siehe Zubehör) auch 2 Flyer im Lang DIN Format aufnehmen. Die optional lieferbaren Fachteiler aus glasklarem Acrylglas sind zur einfachen Befestigung mit 2 Klebepunkten ausgestattet. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072592
ab € 30,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070710
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.