Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „Venezia”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „Venezia”
Bodenaufsteller / Prospektspender / Prospektständer „Venezia”
Artikel-Nr.:
     6676-57.0064.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032282
EAN/GTIN:
     4011432032282
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Blech; Blechstärke: 2 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet (struktur); Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Breite: 300 mm; Höhe: 1.050 mm; Tiefe: 350 mm; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 1. Der Prospektständer „Venezia“ gehört zu den Klassikern in Empfangsbereichen und überzeugt durch sein einfaches Design sowie die hochwertige Verarbeitung! Der silberne Bodenprospektständer ist vollständig aus pulverbeschichtetem Blech (struktur) gefertigt. In dem Prospektfach können Broschüren im DIN A4 Hochformat gezielt und professionell präsentiert werden (Fülltiefe: 30 mm). Dank der leicht nach hinten geneigten Form werden die eingelegten Informationen optimal ausgestellt und durch die Platzierung in Griffhöhe leicht abgegriffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite:
300 mm
Höhe:
1.050 mm
Tiefe:
350 mm
Fülltiefe:
30 mm
Format:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
1
Material:
Blech
Oberfläche:
pulverbeschichtet (struktur)
Ausrichtung:
Hochformat
Blechstärke:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.