Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal / Prospektständer „OS” / Bodenprospektständer / Bodenaufsteller mit Prospektspendern | 8 ca. 13 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal / Prospektständer „OS” / Bodenprospektständer / Bodenaufsteller mit Prospektspendern | 8 ca. 13 kg
Prospektregal / Prospektständer „OS” / Bodenprospektständer / Bodenaufsteller mit Prospektspendern | 8 ca. 13 kg
Prospektregal / Prospektständer „OS” / Bodenprospektständer / Bodenaufsteller mit Prospektspendern | 8 ca. 13 kg
Prospektregal / Prospektständer „OS” / Bodenprospektständer / Bodenaufsteller mit Prospektspendern | 8 ca. 13 kg
Artikel-Nr.:
     6676-54.0159.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432070628
EAN/GTIN:
     4011432070628
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Material: Stahl; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Fachformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Breite: 300 mm; Höhe: 1.640 mm; Tiefe: 410 mm; Fachbreite: 220 mm; Fülltiefe: 28 mm; Anzahl der Fächer: 8; Beschriftungsfläche: oben ca.: 230 x 120 mm (B x H); Gewicht: ca. 13 kg. Stabiler Bodenprospektständer komplett aus Stahl mit großem Standfuß. Das Grundgestell ist wahlweise ein- oder doppelseitig bestückbar und wird je nach Ausführung mit 4 oder 8 Prospektfächern im DIN A4 Hochformat geliefert. Jedes Prospektfach ist mit 28 mm Fülltiefe ausgestattet.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfläche:
oben ca.: 230 x 120 mm (B x H)
Material:
Stahl
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Fachformat:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Breite:
300 mm
Höhe:
1.640 mm
Tiefe:
410 mm
Fachbreite:
220 mm
Fülltiefe:
28 mm
Anzahl der Fächer:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,62*
€ 392,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432060834
ab € 191,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.