Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Tischgestell / Sichttafel-System / Standfächer / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-53.0158.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432047514
EAN/GTIN:
     4011432047514
Suchbegriffe:
Kassenständer
Preislistenhalter
Tisch-Gestell
Tischgestell
Material Grundgestell: Metall; Material Rahmen: Kunststoff; Grundgestellfarbe: schwarz; Rahmenfarbe: schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10; Fußform: Bumerangfuß. Tischgestell aus Metall, schwarz beschichtet, inkl. 10 DIN A4 QuickLoad Taschen im Hochformat.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
10
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
schwarz
Ausrichtung:
Hochformat
Material Grundgestell:
Metall
Grundgestellfarbe:
schwarz
Material Rahmen:
Kunststoff
Fußform:
Bumerangfuß
Weitere Suchbegriffe: tisch gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432050774
ab € 46,17*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432140253
ab € 46,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432154168
ab € 45,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432140246
ab € 45,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133231
ab € 45,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069516
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.