Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | weiß DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | weiß DIN A4
Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | weiß DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-53.0154.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432133385
EAN/GTIN:
     4011432133385
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Infomodul
Kassenständer
Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe: weiß; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard. einfarbige Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Material Rahmen:
Kunststoff mit Drahtummantelung
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,82*
€ 60,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432148693
ab € 61,06*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137895
ab € 40,35*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133392
ab € 40,35*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145487
ab € 60,87*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137901
ab € 40,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133408
ab € 40,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133378
ab € 60,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145494
ab € 40,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145937
ab € 40,40*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432140369
ab € 60,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432154236
ab € 40,63*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137918
ab € 40,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137888
ab € 61,10*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064252
ab € 40,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145524
ab € 40,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.