Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | gelb DIN A5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | gelb DIN A5
Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | gelb DIN A5
Artikel-Nr.:
     6676-53.0041.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432133408
EAN/GTIN:
     4011432133408
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Infomodul
Kassenständer
Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe: gelb; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat. einfarbige Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hochformat
Material Rahmen:
Kunststoff mit Drahtummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,85*
€ 65,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432148693
ab € 61,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137895
ab € 40,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133392
ab € 40,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145487
ab € 60,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137901
ab € 40,35*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133378
ab € 60,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145494
ab € 40,36*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145937
ab € 40,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432140369
ab € 60,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432154236
ab € 40,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137918
ab € 40,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137888
ab € 61,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064252
ab € 40,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145524
ab € 40,58*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432149782
ab € 61,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.