Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | grau DIN A3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | grau DIN A3
Drehzapfentafeln „Technic” / Sichttafel für Preislistenhalter / Einzeltafel zu Plakat-Infoelement „Technic“ | grau DIN A3
Artikel-Nr.:
     6676-53.0155.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432133378
EAN/GTIN:
     4011432133378
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Infomodul
Kassenständer
Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe: grau; Format: DIN A3; Ausrichtung: Hochformat. einfarbige Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
Material Rahmen:
Kunststoff mit Drahtummantelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,40*
€ 95,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432148693
ab € 61,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137895
ab € 40,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133392
ab € 40,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145487
ab € 60,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137901
ab € 40,35*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133408
ab € 40,50*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145494
ab € 40,36*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145937
ab € 40,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432140369
ab € 60,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432154236
ab € 40,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137918
ab € 40,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432137888
ab € 61,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064252
ab € 40,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432145524
ab € 40,58*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432149782
ab € 61,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.