| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0132.3 Herst.-Nr.: 4011432035740 EAN/GTIN: 4011432035740 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: grau ähnl. RAL 7035; Fußfarbe: schwarz / grau; Plakateinlegeformat: DIN A3; Rohrlänge: 1.050-1.900 mm; x-seitig: 2-seitig. zum Unterschieben; durch Belastung der Fußplatte wird ein sicherer Stand gewährleistet, das Chromrohr ist durch einen Feststellhebel von 1.050 - 1.900 mm ausziehbar, inkl. T-Stück und farbigem Rahmen; Farbe: orange, rot, grau, grün, gelb, blau, weiß oder schwarz. Transparente Ausführung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A3 | Rohrlänge: | 1.050-1.900 mm | Fußfarbe: | schwarz / grau | Rahmenfarbe: | grau ähnl. RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |