Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper / Infoständer / Ausziehbarer Plakatständer „Como“ | DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper / Infoständer / Ausziehbarer Plakatständer „Como“ | DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat
Kundenstopper / Infoständer / Ausziehbarer Plakatständer „Como“ | DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat
Kundenstopper / Infoständer / Ausziehbarer Plakatständer „Como“ | DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat
Kundenstopper / Infoständer / Ausziehbarer Plakatständer „Como“ | DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-51.0228.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432056516
EAN/GTIN:
     4011432056516
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
x-seitig: 1-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Regenwasserfest: Nein; Material Standrohr: Aluminium; Rohrdurchmesser: 16 / 20 mm; Farbe Standrohr: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 255 mm; Gesamthöhe: 1.350-2.000 mm. dieses Display ist durch seine stufenlose Höhenverstellung vielseitig einsetzbar. Das Grundgestell besteht aus silber eloxierten Aluminium-Rohren sowie einer silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichteten Stahlfußplatte. Der silber eloxierte Aluminium-Rahmen wird mittels Kunststoff-Clipsen am ausziehbaren Standrohr (ø 16 mm) befestigt. Der Plakatwechsel erfolgt durch frontseitiges Öffnen der Klapprahmen-Profile. Geeignet für den Innenbereich. Die Klapprahmen inkl. Kunststoff-Clipsen sind in verschiedenen Formaten erhältlich!
Weitere Informationen:
Version:
1-seitig
Material Rahmen:
Aluminium
Profilbreite:
25 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Art der Abdeckfolie:
PVC, entspiegelt, UV-stabilisiert
Regenwasserfest:
Nein
Material Standrohr:
Aluminium
Rohrdurchmesser:
16 / 20 mm
Farbe Standrohr:
silber eloxiert
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Fußdurchmesser:
255 mm
Gesamthöhe:
1.350-2.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056530
ab € 56,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056547
ab € 56,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056523
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.