Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot-Ablage „Heavy-Steel” v-förmig, Abstützung in nächster Nut | 210 mm 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot-Ablage „Heavy-Steel” v-förmig, Abstützung in nächster Nut | 210 mm 200 mm
FlexiSlot-Ablage „Heavy-Steel” v-förmig, Abstützung in nächster Nut | 210 mm 200 mm
FlexiSlot-Ablage „Heavy-Steel” v-förmig, Abstützung in nächster Nut | 210 mm 200 mm
Artikel-Nr.:
     6676-51.0204.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432246276
EAN/GTIN:
     4011432246276
Suchbegriffe:
Ablage für Lamellenwand
Box für Lamellenwand
Einhängetablett für Lamellenwand
Schaukasten für Lamellenwand
Material: Stahl; Materialstärke: 1,5 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Breite: 210 mm; Tiefe: 200 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,5 mm
Farbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
210 mm
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432178195
ab € 35,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432208649
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.