Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenaufsteller / Kundenstopper / WindSign-Display „Madera“, mit Schieferlacktafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenaufsteller / Kundenstopper / WindSign-Display „Madera“, mit Schieferlacktafel
Außenaufsteller / Kundenstopper / WindSign-Display „Madera“, mit Schieferlacktafel
Außenaufsteller / Kundenstopper / WindSign-Display „Madera“, mit Schieferlacktafel
Außenaufsteller / Kundenstopper / WindSign-Display „Madera“, mit Schieferlacktafel
Artikel-Nr.:
     6676-50.0317.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432063361
EAN/GTIN:
     4011432063361
Suchbegriffe:
Infodisplay für Außenbereich
Infotafel Pylon für Außenbereich
Dreiecksäule
Kundenstopper
x-seitig: 2-seitig; Material Rahmen: Holz; Rahmenbreite: 40 mm; Rahmenfarbe: holz dunkel; Schreibfläche: 590 x 780 mm (B x H); Rahmenaußenmaße: 670 x 860 mm (B x H); Ausrichtung: Hochformat; Fußfarbe: schwarz; Gesamthöhe: 1.100 mm; Verpackung: 2 Kartons. Der neue Plakatständer WindSign "Madera" überzeugt optisch mit dem formschönen, 40mm breiten Rahmen aus Buchenholz sowie der doppelseitig beschreibbaren Schieferlacktafel und ist so für verschiedenste Branchen geeignet. Mögliche Einsatzbereiche des WindSign "Madera" sind beispielsweise Restaurants, Hotels oder Bioläden. Hier können die Aufsteller z. B. als Informationsträger für Tagesangebote oder Veranstaltungshinweise dienen. Der Kundenstopper "Madera" ist mit einer doppelseitig beschreibbaren, magnetischen Schieferlackplatte ausgestattet. Die Tafelfläche von 590 x 780 mm lässt sich auf beiden Seiten mit Kreidemarkern/Illumigraphen beschriften und wieder abwischen. Der Schutz Ihrer aufgebrachten Werbebotschaft kann durch die optional erhältliche magnetische Schutzfolie sichergestellt werden. Weiterhin können ausgedruckte Plakate mittels Magneten direkt auf der Schieferlacktafel befestigt werden. Durch das mit hochwertigem, witterungsbeständigem Schutzlack beschichtete Buchenholz ist dieser Aufsteller sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Um ein Umfallen des Kundenstoppers zu vermeiden, wird der verfahrbare Standfuß mit Wasser oder Sand befüllt und kann danach immer noch einfach durch Kippen bewegt werden. Die Federtechnik ermöglicht eine sichere Standfestigkeit auch bei „stürmischem” Wetter. Die Montage des Rahmens erfolgt durch Verschraubung mit dem Kunststoff-Fuß.
Weitere Informationen:
Version:
2-seitig
Gesamthöhe:
1.100 mm
Material Rahmen:
Holz
Rahmenbreite:
40 mm
Rahmenfarbe:
holz dunkel
Schreibfläche:
590 x 780 mm (B x H)
Rahmenaußenmaße:
670 x 860 mm (B x H)
Ausrichtung:
Hochformat
Fußfarbe:
schwarz
Verpackung:
2 Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432089231
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.