| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-50.0138.4 Herst.-Nr.: 4011432024003 EAN/GTIN: 4011432024003 |
| |
|
| | |
| Material Rahmen: Aluminium; Farbe: silber matt; Profilbreite: 9,5 mm; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Rahmenaußenmaße: 220 x 307 mm; Sichtmaße: 201 x 288 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Art der Abdeckfolie: Kunstglasscheibe; Material der Rückwand: MDF; x-seitig: 1-seitig; Befestigung: Drehfedern mit integrierten Aufhängern. inkl. einer glasklaren Kunstglasscheibe, einer MDF-Rückwand und Drehfedern mit integrierten Aufhängern, Bautiefe ca. 19 mm. Die Plakatbestückung erfolgt von der Rückseite. Ab 20 Stück auch in anderen Farben gegen Aufpreis lieferbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber matt | Profilbreite: | 9,5 mm | Art der Abdeckfolie: | Kunstglasscheibe | Material der Rückwand: | MDF | Ausrichtung: | Hoch- / Querformat | Material Rahmen: | Aluminium | Einlegeformat: | DIN A4 (210 x 297 mm) | Befestigung: | Drehfedern mit integrierten Aufhängern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Holz, Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, bilderrahmen aluminium 21 x 29,7 cm, klapprahmen a4, klapprahmen |
| | |
| |