Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrahmen / Einschubrahmen „Multi“ für „Quattro“-Serie | DIN A1 (594 x 841 mm) 2, UV-stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumrahmen / Einschubrahmen „Multi“ für „Quattro“-Serie | DIN A1 (594 x 841 mm) 2, UV-stabilisiert
Aluminiumrahmen / Einschubrahmen „Multi“ für „Quattro“-Serie | DIN A1 (594 x 841 mm) 2, UV-stabilisiert
Artikel-Nr.:
     6676-50.0046.26
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083505
EAN/GTIN:
     4011432083505
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 30 mm; Einschubformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: schmalseitig; Einschubstärke: max. 4,5 mm; x-seitig: 2-seitig; Art der Abdeckfolie: 2, UV-stabilisiert; Aufhängungen: ohne; Ausstattung: inkl. Befestigungssatz; Verwendungszweck: für „Quattro”-Serie. zur nachträglichen Montage in den Nuten unserer „Quattro”- Profile. Lieferung inkl. entspiegelter PVC-U-Tasche bzw. Abdeckfolien. Durch unsere eigene Fertigung vor Ort haben wir die Möglichkeit die Einschubrahmen ab 1 Stück in individuellen Maßen nach Ihren Wünschen herzustellen.
Weitere Informationen:
Profilbreite:
30 mm
Einschub:
schmalseitig
Ausstattung:
inkl. Befestigungssatz
Einschubstärke:
max. 4,5 mm
Art der Abdeckfolie:
2, UV-stabilisiert
Verwendungszweck:
für „Quattro”-Serie
Material Rahmen:
Aluminium
Ausrichtung:
Hochformat
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Einschubformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083512
ab € 41,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076064
ab € 35,51*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080276
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.