Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A3 (297 x 420 mm) längsseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A3 (297 x 420 mm) längsseitig
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A3 (297 x 420 mm) längsseitig
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A3 (297 x 420 mm) längsseitig
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A3 (297 x 420 mm) längsseitig
Artikel-Nr.:
     6676-50.0046.10
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074435
EAN/GTIN:
     4011432074435
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 30 mm; Einschubformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Einschub: längsseitig; Einschubstärke: max. 4,5 mm; x-seitig: 2-seitig. Dieser robuste Rahmentyp ist sehr flexibel einsetzbar. Erhältlich ist er neben den Standard DIN-Formaten auch als Sonderanfertigung in der Größe Ihrer Wahl. Der Plakateinschub erfolgt wahlweise von der Schmal- oder der Längsseite. Der Rahmen ist kompatibel zu den im Kapitel Plakatrahmen / Zubehör abgebildeten Artikeln für das Format A3-A6. Lieferung ohne Zubehör (Folien, u.s.w.).
Weitere Informationen:
Profilbreite:
30 mm
Einschub:
längsseitig
Art der Abdeckfolie:
ohne
Einschubstärke:
max. 4,5 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Aufhängungen:
ohne
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Einschubformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432986394
ab € 0,57*
Zubehör
VKF Renzel
4011432077467
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.