Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A1 (594 x 841 mm) schmalseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A1 (594 x 841 mm) schmalseitig
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A1 (594 x 841 mm) schmalseitig
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A1 (594 x 841 mm) schmalseitig
Aluminiumrahmen / Plakatrahmen / Einschubrahmen „Multi“ | DIN A1 (594 x 841 mm) schmalseitig
Artikel-Nr.:
     6676-50.0046.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432080238
EAN/GTIN:
     4011432080238
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 30 mm; Einschubformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Einschub: schmalseitig; Einschubstärke: max. 4,5 mm; x-seitig: 2-seitig. Dieser robuste Rahmentyp ist sehr flexibel einsetzbar. Erhältlich ist er neben den Standard DIN-Formaten auch als Sonderanfertigung in der Größe Ihrer Wahl. Der Plakateinschub erfolgt wahlweise von der Schmal- oder der Längsseite. Der Rahmen ist kompatibel zu den im Kapitel Plakatrahmen / Zubehör abgebildeten Artikeln für das Format A3-A6. Lieferung ohne Zubehör (Folien, u.s.w.).
Weitere Informationen:
Einschubstärke:
max. 4,5 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Aufhängungen:
ohne
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Einschubformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Profilbreite:
30 mm
Einschub:
schmalseitig
Art der Abdeckfolie:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432986387
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.