Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0008.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432981184
EAN/GTIN:
     4011432981184
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Rondo; Farbe der Ecken: verchromt; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 624 x 871 mm; Sichtmaße: 576 x 823 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Klebeband: Nein; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. inkl. entspiegelter Abdeckfolie, UV-stabilisiert und Polystyrolrückwand, mit Bohrungen zur Wandbefestigung oder zum Abhängen.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Version:
1-seitig
Profilbreite:
25 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Rondo
Farbe der Ecken:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981450
ab € 14,48*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981443
ab € 11,99*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981436
ab € 9,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981467
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.