Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0005.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432981474
EAN/GTIN:
     4011432981474
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 32 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Rahmenaußenmaße: 340 x 463 mm; Sichtmaße: 277 x 400 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. Klapprahmen sind die idealen Rahmen für die Präsentation Ihrer Plakate. Die Einsatzmöglichkeiten finden sich in fast allen Bereichen wieder, z.B. als Informationsträger für Angebote, Hinweise, Präsentationen, Fluchtpläne / Brandschutzpläne etc. Das stabile 32 mm breite Aluminium-Profil eignet sich optimal für größere Formate wie z.B. DIN A1 oder DIN A0. Durch die in beiden längsseitigen Unterprofilen vorhandenen Bohrungen können die Bilderrahmen sowohl im Hoch- als auch im Querformat sicher an der Wand angeschraubt oder mit Hilfe eines Abhängesets von der Decke abgehangen werden. Zum Schutz der Plakate sind alle Klapprahmen mit einer extrastarken entspiegelten Abdeckfolie aus UV-stabilisiertem Material ausgerüstet. Die Entspiegelung der Abdeckfolie dient der besseren Lesbarkeit der Plakate ohne Lichtspiegelungen und die UV-Stabilisierung verhindert das Ausbleichen der Plakate. Die Rückwand besteht aus wetterfestem Polystyrol. Für die optimale Klemmwirkung auch noch nach Jahren werden grundsätzlich Klemmfedern aus Federstahl eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Version:
1-seitig
Profilbreite:
32 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981504
ab € 36,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981498
ab € 22,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981481
ab € 16,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981528
ab € 30,72*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981511
ab € 19,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981566
ab € 27,49*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981559
ab € 45,48*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981542
ab € 30,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981535
ab € 22,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988534
ab € 17,58*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981573
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.