Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen / Wechselrahmen / Aluminium Bilderrahmen, schwarz eloxiert, 25 mm Profil | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen / Wechselrahmen / Aluminium Bilderrahmen, schwarz eloxiert, 25 mm Profil | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm
Klapprahmen / Wechselrahmen / Aluminium Bilderrahmen, schwarz eloxiert, 25 mm Profil | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm
Klapprahmen / Wechselrahmen / Aluminium Bilderrahmen, schwarz eloxiert, 25 mm Profil | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm
Klapprahmen / Wechselrahmen / Aluminium Bilderrahmen, schwarz eloxiert, 25 mm Profil | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm
Klapprahmen / Wechselrahmen / Aluminium Bilderrahmen, schwarz eloxiert, 25 mm Profil | DIN A3 (297 x 420 mm) 327 x 450 mm 279 x 402 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0003.226
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432049617
EAN/GTIN:
     4011432049617
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: schwarz eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Rahmenaußenmaße: 327 x 450 mm; Sichtmaße: 279 x 402 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Klebeband: Nein; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. Durch die im eleganten schwarz eloxierten 25 mm Aluminium-Profile erhält dieser klassische Wechselrahmen eine sehr noble Optik. Die einfache Montage der Plakatrahmen erfolgt überwiegend durch Anschrauben oder Abhängen. Hierzu besitzt jeder Klapprahmen je nach Größe ein oder zwei Bohrungen in beiden längsseitigen Unterprofilen. Alternativ ist der Rahmen mit rückseitig doppelseitigem Klebeband erhältlich. Zur besseren Lesbarkeit der Plakate ohne Lichtspiegelungen und zur Verhinderung des Ausbleichens der Plakate sind alle unsere Plakatrahmen mit einer enspiegelten Abdeckfolie aus UV-stabilisiertem Material ausgestattet. Die Rückwand besteht aus wetterfestem Polystyrol. Für die optimale Klemmwirkung auch noch nach Jahren werden grundsätzlich Klemmfedern aus Federstahl eingesetzt.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Profilbreite:
25 mm
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Oberprofilfarbe:
schwarz eloxiert
Unterprofilfarbe:
silber pressblank
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049600
ab € 26,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042274
ab € 17,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042267
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.