Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klickrahmen / Plakatwechselrahmen / Klapprahmen, Aluminium, 15 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert | DIN B1 (700 x 1.000 mm) 710 x 1.010 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klickrahmen / Plakatwechselrahmen / Klapprahmen, Aluminium, 15 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert | DIN B1 (700 x 1.000 mm) 710 x 1.010 mm
Klickrahmen / Plakatwechselrahmen / Klapprahmen, Aluminium, 15 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert | DIN B1 (700 x 1.000 mm) 710 x 1.010 mm
Klickrahmen / Plakatwechselrahmen / Klapprahmen, Aluminium, 15 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert | DIN B1 (700 x 1.000 mm) 710 x 1.010 mm
Klickrahmen / Plakatwechselrahmen / Klapprahmen, Aluminium, 15 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert | DIN B1 (700 x 1.000 mm) 710 x 1.010 mm
Klickrahmen / Plakatwechselrahmen / Klapprahmen, Aluminium, 15 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert | DIN B1 (700 x 1.000 mm) 710 x 1.010 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0001.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432033692
EAN/GTIN:
     4011432033692
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 15 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN B1 (700 x 1.000 mm); Rahmenaußenmaße: 710 x 1.010 mm; Sichtmaße: 680 x 980 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. Ausführung inkl. entspiegelter, UV-stabilisierter Abdeckfolie und Polystyrolrückwand. Fertigung in individuellen Abmessungen oder Pulverbeschichtung nach Standard-RAL-Farben ab 20 Stück möglich – bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Einlegeformat:
DIN B1 (700 x 1.000 mm)
Version:
1-seitig
Profilbreite:
15 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988817
ab € 20,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988824
ab € 14,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023563
ab € 13,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023570
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.