Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot-Doppelhaken „BJJ“ / Doppelhaken für Lamellenwandsystem | 190 mm 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot-Doppelhaken „BJJ“ / Doppelhaken für Lamellenwandsystem | 190 mm 150 mm
FlexiSlot-Doppelhaken „BJJ“ / Doppelhaken für Lamellenwandsystem | 190 mm 150 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0130.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073957
EAN/GTIN:
     4011432073957
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Haken für Lamellenwandsysteme
Material: Kunststoff; Farbe: weiß; Gesamtlänge: 190 mm; Nutzlänge je Haken: 150 mm.
Weitere Informationen:
Nutzlänge je Haken:
150 mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
190 mm
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073940
ab € 0,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078099
ab € 0,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078105
ab € 0,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078112
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.