Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstklebehaken zur Verstärkung von Eurolochungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nachrüstklebehaken zur Verstärkung von Eurolochungen
Nachrüstklebehaken zur Verstärkung von Eurolochungen
Nachrüstklebehaken zur Verstärkung von Eurolochungen
Nachrüstklebehaken zur Verstärkung von Eurolochungen
Artikel-Nr.:
     6676-24.0109.11
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432148525
EAN/GTIN:
     4011432148525
Suchbegriffe:
Warenaufhänger
Warenhaken
Material: PET; Farbe: transparent; Breite: 45 mm; Höhe: 27 mm; Klebeflächenbreite: 45 mm; Klebeflächenhöhe: 27 mm; Inhalt: 1.000 Stück im Karton.
Weitere Informationen:
Klebeflächenhöhe:
27 mm
Farbe:
transparent
Breite:
45 mm
Klebeflächenbreite:
45 mm
Höhe:
27 mm
Material:
PET
Inhalt:
1.000 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,73*
€ 98,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,37*
€ 76,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.