Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidelineal „Standard” | 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidelineal „Standard” | 500 mm
Schneidelineal „Standard” | 500 mm
Schneidelineal „Standard” | 500 mm
Schneidelineal „Standard” | 500 mm
Artikel-Nr.:
     6676-17.0035.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     17.0035.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneide-Lineal
Schneidelineal
Schneidlineal
alu schneidelineal
Material: Aluminium; Schneidebreite: 500 mm; Version: ohne Stahleinlage; Ausstattung: inkl. Handkantenschutz und Anti Rutschbeschichtung. Sicherheits-Schneidelineal für den Profieinsatz, Handschutz für alle Schnitte in Folie, Holz, Kunststoff oder Aluminium, Antirutschbeschichtung mit „Mega-Stop” Folie, Skalierung metrisch, das Lineal schützt die Finger des Anwenders, die rutschfeste Gummierung ermöglicht einfache „Ein-Mann” Bedienung, die Oberflächen sind satiniert und die Skalierung ermöglicht genaues Ablängen, Zuschnitte bis 5.000 mm Länge sind realisierbar; silber-eloxiert; Gewicht: ca. 890 g/lfm; Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schneidebreite:
500 mm
Material:
Aluminium
Version:
ohne Stahleinlage
Ausstattung:
inkl. Handkantenschutz und Anti Rutschbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: schneide lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.5
ab € 42,48*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.18
ab € 53,23*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.27
ab € 55,51*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.20
ab € 59,57*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.6
ab € 64,00*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.7
ab € 89,91*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.8
ab € 106,43*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.26
ab € 12,81*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.1
ab € 17,06*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0035.14
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.