Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Anlegeleiter "StrongStep" | 12 3.250 mm ca. 4,23 m 70 mm 6,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Anlegeleiter "StrongStep" | 12 3.250 mm ca. 4,23 m 70 mm 6,4 kg
Aluminium Anlegeleiter "StrongStep" | 12 3.250 mm ca. 4,23 m 70 mm 6,4 kg
Artikel-Nr.:
     6676-12.0698.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432209790
EAN/GTIN:
     4011432209790
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter
Material: Aluminium / Kunststoff; Verarbeitung: gebördelt; Tragfähigkeit: 150 kg; Anzahl der Stufen: 12; Breite: 400 mm; Gesamtlänge: 3.250 mm; Arbeitshöhe: ca. 4,23 m; Gesamttiefe: 70 mm; Gewicht: 6,4 kg.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Kunststoff
Verarbeitung:
gebördelt
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl der Stufen:
12
Breite:
400 mm
Gesamtlänge:
3.250 mm
Arbeitshöhe:
ca. 4,23 m
Gesamttiefe:
70 mm
Gewicht:
6,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432185292
ab € 118,58*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432261545
ab € 45,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432185278
ab € 54,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432185285
ab € 60,55*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432233498
ab € 57,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.