Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XTK38, 50x Trennscheibe 125 x 1,5 x 22,23mm, gekröpft, PROline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-205704
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205704
EAN/GTIN:
     4011890054277
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 1,5 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gekröpft - Form 42
Stück Gewicht:
0,042 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A46U9BF14123
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,5x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 55,75*
€ 74,84*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 78,08*
€ 78,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 105,06*
€ 129,47*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,08*
€ 92,92
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 1,5616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.