Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS Trennscheibe extradünn 125x1,5x22,2 mm gekröpft


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-RHODIUS205704
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205704
EAN/GTIN:
     4011890054277
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben XT 38 INOX hart, eisen-& schwefelfrei, Typ - A 46 T 11 BF 1415, extra dünn

Anwendung
Zum Trennen von Blechen, Rohren, Profilen und Vollmaterial.

Ausführung
• Schutz vor alterungsbedingtem Leistungsverlust dank HydroProtect Formel. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Hart
Scheibendicke:
1.5 mm
Drehzahl max.:
12250 U/min
Form:
Gekröpft
Typ:
A 46 T 11 BF 1415
Abtragsleistung (Punktesystem):
2 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
2 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,5x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Freihand-Trennscheiben, INOX Spezial-Trennscheiben, Trennscheiben, INOX Spezial-, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, Dünnblech-Trennscheiben, Mini, Mini-Trennscheiben, INOX, Spezial, Freihand, RHODIUS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 55,75*
€ 74,84*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 78,08*
€ 78,08*
Lager 245
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 105,06*
€ 129,47*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,47*
€ 154,0693
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,87*
€ 146,2153
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,35*
€ 142,0265
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 110,89*
€ 131,9591
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 108,03*
€ 128,5557
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 105,06*
€ 125,0214
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,1012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.