| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WS7 Herst.-Nr.: 5110700001500 EAN/GTIN: 4260205365465 |
| |
|
| | |
| WS 7 ist die neue Generation der Druck-Pump-Zerstäuber. Mit der innovativen 360°- Sprühfunktion kann der WS 7 auch problemlos "Überkopf-Sprühen." Die 1,5 Liter Inhalt garantieren eine hohe Ausbringungsleistung in jeder Position. So können nun auch schwer Weitere Informationen: | | Länge: | 330.00 mm | Breite: | 176.00 mm | Höhe: | 150.00 mm | Bullet 1: | 1 Stück | Bullet 2: | Produktaustritt kann durch verstellbare Düse variiert werden | Bullet 3: | Innovative 360°-Sprühfunktion | Bullet 4: | 1,5 Liter Inhalt | Technische Daten: | <ul> <li>1 Stück <li>Produktaustritt kann durch verstellbare Düse variiert werden <li>Innovative 360°-Sprühfunktion <li>1,5 Liter Inhalt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,5l, druckpumpzerstäuber, wekem druckpumpzerstäuber, WS, 7, Zerstäuber, Dosiereinheit, WEKEM, Dosiergerät |
| | |
| |