Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 521 Thermolack silber 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 521 Thermolack silber 400 ml
WEKEM WS 521 Thermolack silber 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS521.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     0314005210400
EAN/GTIN:
     4260205365441
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ofenlack
ofenlack

WS 521 ist ein schnell trocknender Einbrennlack auf der Basis von Pigmenten und Silikonbindemittel. Durch seine Hitzebeständigkeit bis +600 °C und seine gute Haftung kann er auf allen Metallen angewendet werden. Die Endfestigkeit stellt sich erst bei einer Temperatur von ca. +300 °C ein.

Eigenschaften:
- sehr gute Haftung
- temperaturbeständig bis +600 °C

Anwendung:
WS 521 hilft bei Ausbesserungsarbeiten an Auspuffanlagen und zur optischen Aufbereitung nach Reparaturarbeiten an Teilen, die Temperaturbelastungen ausgesetzt sind (Ansaugrohre, Bremsteile, Ofenrohre).

Verarbeitung:
Dose nach hörbarem Anschlag der Kugel ca. 2 Minuten kräftig weiterschütteln. Zu behandelnde Teile gründlich reinigen und mit Thermolack besprühen. Sprühabstand hierbei 20 - 25 cm. Die behandelten Teile langsam erwärmen, bis der Lack eine Temperatur von ca. +300 °C erreicht hat. Nach Gebrauch Ventil leer sprühen. Bei Verarbeitung von Thermolack für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen, um die Bildung explosionsfähiger Gas- und Luftgemische zu verhindern.

Haltbarkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Für Auspuff, Motor, Abgasrohre etc.
Bullet 3:
bis + 600 °C
Bullet 4:
Farbe silber
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Für Auspuff, Motor, Abgasrohre etc. <li>bis + 600 °C <li>Farbe silber <li>Lagertemperatur&nbsp;+5 °C bis max. +25 °C
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H228 Entzündbarer Feststoff | H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 521, 400, Thermolack, silber, Aerosol, WEKEM, Farbspray, Lackierspray, Sprühdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
1
€ 4,50*
ab € 6,68*
€ 9,66*
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,03*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0167* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.