| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WS520.400x3 Herst.-Nr.: 314005200400 EAN/GTIN: 4044385542430 |
| | |
|
| | |
| WS 520 ist für Auspuff, Motor, Abgasrohre etc..Schnell trocknend Temperatur: bis + 600° C Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Für Auspuff, Motor, Abgasrohre etc. <li>bis + 600 °C <li>Farbe schwarz <li>3 Stück | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H220 Extrem entzündbares Gas | H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenlack, ofenlack, WS, 520, 400, Thermolack, schwarz, Aerosol, WEKEM, Farbspray, Lackierspray, Sprühdose |
| | |
| |