Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 53-14-050 Hydraulik und Pneumatik Dichtung 50 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Loxeal 53-14-050 Hydraulik und Pneumatik Dichtung 50 ml
Loxeal 53-14-050 Hydraulik und Pneumatik Dichtung 50 ml
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-53.14.050
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1112253140050
EAN/GTIN:
     8029822036051
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung

Dichtung für pneumatische und hydraulische Verbindungen, DVGW-geprüft für Gas, niedrigviskos, mittelfest.

Weitere Informationen:
Länge:
164.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Festigkeit 8-12 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 400-650
Bullet 4:
braun
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Festigkeit 8-12 N/mm² <li>Viskosität 400-650 <li>braun
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung 50ml, hydraulik dichtmittel, Dichtung, Sicherung, 53, 14, DVGW, Gas, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig, Hydraulik, Pneumatik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,03*
€ 15,02*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 10,79*
€ 15,08*
Lager 6593
10
€ 4,50*
ab € 14,45*
€ 19,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,96*
€ 32,19*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
1 Paket enthält 50 Milliliter (ab € 0,289* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.