| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023399 Herst.-Nr.: 53-14-050 EAN/GTIN: 8029822036051 |
| | | |
|
| | |
| Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 3/4“. Zugelassen gemäß DVGW für Gas. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften: - Gewindedichtung für pneumatische und hydraulische Verschraubungen
- unmittelbare Dichtigkeit bei niedrigen Drücken
- druckstabil für mittelfeste demontierbare Verbindungen
- Zulassung für Gas (DVGW)
Weitere Informationen: | | Weiterdrehmoment: | 10 - 20 Nm | Viskosität: | 430 - 630 mPas | Farbe: | braun, fluoreszierend | Aushärtungszeit: | 1 - 3 h | Viskositätsklasse: | hochviskos | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,15 mm | Handfestigkeit ca.: | 10 - 20 Minuten | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C | Losbrechmoment: | 12 - 18 Nm | Festigkeit: | mittelfest | Zugscherfestigkeit: | 8 - 12 N/mm² | Gewindedurchmesser: | M20 3/4“ | Maximale Einsatztemperatur: | 150 °C | Inhalt: | 50ml | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,04* | € 15,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,78* | € 15,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,53* | € 19,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 15,93* | € 32,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Milliliter (ab € 0,2208* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|