Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TANOS Deckelpolster genoppt für Systainer³ Systainer M 112 - M 437 T-Loc 83000035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Deckelpolster genoppt für Systainer³ Systainer M 112 - M 437 T-Loc 83000035
TANOS Deckelpolster genoppt für Systainer³ Systainer M 112 - M 437 T-Loc 83000035
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000035
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000035
EAN/GTIN:
     4063104001331
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer

Deckelpolster für den optimalen Schutz des Inhalts im systainer®. Für einen optimalen Halt am Deckel ist das Polster mit einem Klebestreifen auf der Rückseite versehen.

Weitere Informationen:
Länge:
365.00 mm
Breite:
225.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Technische Daten:
EAN-Code: 4063104001331 Außenmaße H 25 x B 365 x T 225 mm Gewicht: 0,04 kg <br>Kompatibel: Systainer³ M, systainer® T-Loc (ausgenommen systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach), systainer® Classic-Line<br>Basismaterial: PUR-Schaum
Weitere Suchbegriffe: TANOS, Sys, Tainer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Koffer, Kasten, Kiste, Box, Sortiment, Sortimentskasten, Behälter, kompatibel, kombinierbar, kombinieren, verknüpfen, stabelbar, stapeln, sortieren, System, Festool, Protool, Bosch, Bessey, Makita, Mafell, Husqvarna, Lamello, Kress, Hitachi, Gedore, Fein, Triton, Iron, Side, Zubehör, Systainerzubehör, Einsatz, Erweiterung, Ergänzung, Deckel, Einlage, Tiefziehteil, T, Loc, Classic, Multimaster, Winkelschleifer, Schleifer, Dreieck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,88*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 4,08*
€ 5,89*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,91*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,07*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.