Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos 83000035 Deckelpolster (L x B x H) 365 x 225 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos
Tanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243854
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000035
EAN/GTIN:
     4063104001331
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Tanos 83000035 Deckelpolster (L x B x H) 365 x 225 x 25mm

Passend für Tanos Systainer® I - V, T-Loc und Generation 3. Maximale Innendämpfung für optimalen Schutz des Inhalts.

Kategorie: Deckelpolster
Breite: 225 mm
Höhe: 25 mm
Herstellerfarbe: Grau
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 365 mm
Produkt-Art: Deckelpolster
Hersteller-Nr.: 83000035
EAN: 4063104001331

Weitere Suchbegriffe: 4063104001331, Tanos, 83000035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,89*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 4,10*
€ 5,90*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,97*
Lager 1039
62
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.