Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos 83000035 Deckelpolster (L x B x H) 365 x 225 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A769292
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000035
EAN/GTIN:
     4063104001331
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Passend für Tanos Systainer® I - V, T-Loc und Generation 3. Maximale Innendämpfung für optimalen Schutz des Inhalts.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
365 mm
Farbe:
grau
Breite:
225 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Deckelpolster
Weitere Suchbegriffe: Tanos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,89*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 4,10*
€ 5,90*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,97*
7 Tage
62
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.