| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-SS001/Y Herst.-Nr.: SS001/Y EAN/GTIN: 4975364110732 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Abbrechen und Entsorgungen von Cutter-Klingensegmenten einfache Wiederverwendung der Box. Weitere Informationen: | | Länge: | 125.00 mm | Breite: | 32.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Blade Disposal Case Original Japanstahl von Tajima, ausgewogenen Formgebung in einem kompakten Design. Der Klassiker in vielen Varianten. | Technische Daten: | <p>Sammelbox für gebrauchte Cutterklingen <p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,09* | € 3,39* | | | | | | 42 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 2,41* | € 3,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|