Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm 30° – 10 Stück, TAJ-18984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm 30° – 10 Stück, TAJ-18984
TAJIMA Ersatzklinge ENDURA 9mm 30° – 10 Stück, TAJ-18984
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-LB39H
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LB39H
EAN/GTIN:
     4975364018984
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Passend für Cuttermesser LC390.

  • Sehr gut geeignet für Tapete und Folie.
  • Mäßig geeignet für Pappe und Leder.
Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
14.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
TAJIMA Ersatzklinge 9mm 30° ENDURA für LC390/DC390
Bullet 2:
sehr gut geeignet für Tapete und Folie
Bullet 3:
mäßig geeignet für Pappe und Leder
Bullet 4:
10 Stück in Spender mit SB-Karte
Technische Daten:
<ul> <li>TAJIMA Ersatzklinge 9mm 30° ENDURA für LC390/DC390 <li>sehr gut geeignet für Tapete und Folie <li>mäßig geeignet für Pappe und Leder <li>10 Stück in Spender mit SB-Karte
Weitere Suchbegriffe: tajima abbrechklingen, abbrechklingen, Tajima, Cutter, Cuttermesser, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppichmesser, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, LC390, Edelstahl, 30°, 30, °, grad, klinge, computer, pc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,27*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,26*
€ 3,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.